Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00191 EN 22568 HSS NPT 1/4

  • ERIKS:11970986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

118,07 €/ Stückexkl. MwSt

138,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
18 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm