Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00191 EN 22568 HSS NPT 1/2

  • ERIKS:11970988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,96 €/ Stückexkl. MwSt

278,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm