Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00190 EN 22568 HSS NPT 1/8

  • ERIKS:11970980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,91 €/ Stückexkl. MwSt

87,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
27 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm