Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G3/8

  • ERIKS:11970930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,90 €/ Stückexkl. MwSt

119,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm