Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G3/4

  • ERIKS:11970933
Image 1
Zur Liste hinzufügen

147,80 €/ Stückexkl. MwSt

172,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm