Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G1/4

  • ERIKS:11970929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,79 €/ Stückexkl. MwSt

87,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
19 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm