Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G1

  • ERIKS:11970935
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,82 €/ Stückexkl. MwSt

270,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm