Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G1-1/4

  • ERIKS:11970936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

359,29 €/ Stückexkl. MwSt

420,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
75 mm
Dicke
20 mm