Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G1-1/2

  • ERIKS:11970937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

513,62 €/ Stückexkl. MwSt

600,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
90 mm
Dicke
22 mm