Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00176 EN 24231 HSS BSP G 7/8

  • ERIKS:11970934
Image 1
Zur Liste hinzufügen

267,00 €/ Stückexkl. MwSt

312,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
EN 24231
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm