Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF28x1,50 ISO

  • ERIKS:11970823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,25 €/ Stückexkl. MwSt

276,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
28
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
65 mm
Dicke
18 mm