Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF25x1,50 ISO

  • ERIKS:11970819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,80 €/ Stückexkl. MwSt

205,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
25
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm