Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF16x1 ISO

  • ERIKS:11970807
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,95 €/ Stückexkl. MwSt

128,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm