Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF14x1,50 ISO

  • ERIKS:11970804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,93 €/ Stückexkl. MwSt

85,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm