Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF12x1 ISO

  • ERIKS:11970798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,98 €/ Stückexkl. MwSt

95,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm