Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00162 EN 22568 HSS MF10x1 ISO

  • ERIKS:11970794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,85 €/ Stückexkl. MwSt

77,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm