Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00156 EN 22568 HSS M3 links ISO

  • ERIKS:11970734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,64 €/ Stückexkl. MwSt

88,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm