Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00152 EN 22568 HSS M7x1 ISO

  • ERIKS:11970679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSS M7

  • ERIKS:23412634
  • Manufacturer:4317784396226

34,61 €/ Stückexkl. MwSt

40,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026