Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00151 EN 22568 HSS M2 ISO

  • ERIKS:11970648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Außengewinde
0.4 mm
Material
HSS
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm