Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00139 DIN382 HSS M6 ISO

  • ERIKS:11970620
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,85 €/ Stückexkl. MwSt

77,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
18 mm
Dicke
7 mm