Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M5x0,8 ISO

  • ERIKS:11970607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,91 €/ Stückexkl. MwSt

65,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Außengewinde
0.8 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM5

  • ERIKS:23412658
  • Manufacturer:4317784212779

34,43 €/ Stückexkl. MwSt

40,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026