Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M4x0,7 ISO

  • ERIKS:11970606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,71 €/ Stückexkl. MwSt

67,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Außengewinde
0.7 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm