Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M3x0,5 ISO

  • ERIKS:11970603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,07 €/ Stückexkl. MwSt

84,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM3

  • ERIKS:23412656
  • Manufacturer:4317784212755

39,16 €/ Stückexkl. MwSt

45,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026