Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M2,5x0,45 ISO

  • ERIKS:11970602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,13 €/ Stückexkl. MwSt

94,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.5
Gewindesteigung Außengewinde
0.45 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM2,5

  • ERIKS:23412655
  • Manufacturer:4317784212748

54,48 €/ Stückexkl. MwSt

63,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026