Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M16x2 ISO

  • ERIKS:11970613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,15 €/ Stückexkl. MwSt

159,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm