Eriks
GUHRING

GUHRING schneideisen 00130EN22568 HSS-E M10x1,5 ISO

  • ERIKS:11970610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,90 €/ Stückexkl. MwSt

86,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
EN 22568
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schneideisen EN22568 HSSEM10

  • ERIKS:23412661
  • Manufacturer:4317784212809

49,46 €/ Stückexkl. MwSt

57,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026