138,08 €/ Stückexkl. MwSt
161,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Schlitzfräser |
Durchmesser | 19.5 mm |
Schneidenlänge | 4 mm |
Gesamtlänge | 63 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
DIN-Norm | 850 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schneide | 8 |
Toleranz | H12 |
Anzahl Zähne | 8 |