Eriks
GUHRING

GUHRING Schlitzfräser 03579 DIN850H HSCO 10,0 x 16,0

  • ERIKS:11983372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

483,74 €/ Stückexkl. MwSt

565,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schlitzfräser
Durchmesser
45.5 mm
Schneidenlänge
10 mm
Gesamtlänge
71 mm
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
DIN-Norm
850
Material
HSS-co
Schaftdurchmesser
12 mm
Schneide
22
Toleranz
H12
Anzahl Zähne
22