Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 18mm

  • ERIKS:23110199
  • Hersteller:9055560180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

291,51 €/ Stückexkl. MwSt

341,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
18 mm