Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z4 14mm

  • ERIKS:23110197
  • Hersteller:9055560140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

206,25 €/ Stückexkl. MwSt

241,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
14 mm