Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL extralangWN VHM FIRE Z2 18mm

  • ERIKS:23108209
  • Hersteller:9055490180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

492,99 €/ Stückexkl. MwSt

576,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
65 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
18 mm