Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
40,47 €/ Stückexkl. MwSt
47,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 3 mm |
Max. Arbeitslänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 57 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527L |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 3 mm |