Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z4 20mm

  • ERIKS:12012982
  • Hersteller:9055320200000
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.



Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

296,84 €/ Stückexkl. MwSt

347,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
20 mm