Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HB 20mm

  • ERIKS:12012950
  • Hersteller:9055300200000
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

229,87 €/ Stückexkl. MwSt

268,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
32 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
20 mm