Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Z2 Schaft HB 14mm

  • ERIKS:23414871
  • Hersteller:9055300140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

186,15 €/ Stückexkl. MwSt

217,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
14 mm