Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser SL DIN6527 VHM FIRE Typ NH Z10 25mm

  • ERIKS:12050390
  • Hersteller:24840250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAnwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung von 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht.
Zur Liste hinzufügen

466,92 €/ Stückexkl. MwSt

546,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
121 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
25 mm