Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser-Set DIN6527 VHM TiAlN Schaft HB 5-teilig 6-16mm

  • ERIKS:12739091
  • Hersteller:24610020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser-Satz

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D . Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.

Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden.
Zur Liste hinzufügen

266,29 €/ Stückexkl. MwSt

311,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
DIN-Norm
6527K