Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 14mm

  • ERIKS:12049374
  • Hersteller:9037050140000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Zur Liste hinzufügen

121,15 €/ Stückexkl. MwSt

141,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
DIN-Norm
844K
Kopfdurchmesser
14 mm