Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Typ RF100 5mm

  • ERIKS:12594545
  • Hersteller:9038920050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Besonders leistungsfähiges Werkzeug mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Bohren, Rampen, Nuten und Schruppen geeignet . Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung können höhere Schnittgeschwindigkeiten erreicht werden. Weiterhin können beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden.

Zur Liste hinzufügen

60,83 €/ Stückexkl. MwSt

71,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
5 mm