Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1,5mm

  • ERIKS:12050461
  • Hersteller:24921215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser mit Eckradius

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.

Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück – weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

202,75 €/ Stückexkl. MwSt

237,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Kopfdurchmesser
12 mm