Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z2 16/1mm

  • ERIKS:12050443
  • Hersteller:24911610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Langlochfräser mit EckfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück – weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

209,62 €/ Stückexkl. MwSt

245,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
92 mm
Kopfdurchmesser
16 mm