Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z2 12/0,5mm

  • ERIKS:12050439
  • Hersteller:9035610120050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Langlochfräser mit EckfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück – weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

167,96 €/ Stückexkl. MwSt

196,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
12 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Kopfdurchmesser
12 mm