Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z2 10/1mm

  • ERIKS:12050436
  • Hersteller:24911010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Langlochfräser mit EckfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück – weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

89,41 €/ Stückexkl. MwSt

104,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Torusfräser
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
Kopfdurchmesser
10 mm