Eriks
GUHRING

GUHRING Schaftfräser DIN6527 VHM FIRE Z3 8,0mm

  • ERIKS:12012960
  • Hersteller:9055310080000
Image 1
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.



Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall.

Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

43,93 €/ Stückexkl. MwSt

51,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
8 mm