Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt.
Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
65,00 €/ Stückexkl. MwSt
76,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 10 mm |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 72 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | Volhartmetall |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 6527L |
Toleranz | H10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 10 mm |