Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser mit eckradius FIRE 03563 DIN6527LNH hart metal mb 8MM r 1,50

  • ERIKS:11981191
  • Hersteller:9035630080150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
63 mm
Schneide
6
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE