Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser mit eckradius FIRE 03563 DIN6527LNH hart metal mb 20MM r 1,50

  • ERIKS:11981205
  • Hersteller:9035630200150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
8
Aufnahmesystem
zylindrisch
Schneidrichtung
Rechts
Material
Volhartmetall
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
6527L
Toleranz
H10
Beschichtung
FIRE