Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03692 DIN844LN M42 6MM Z4

  • ERIKS:11983603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,87 €/ Stückexkl. MwSt

59,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
24 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
68 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
6 mm