Eriks
GUHRING

GUHRING Schafrfräser FIRE 03670 DIN844KN M42 9MM Z4

  • ERIKS:11983560
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,53 €/ Stückexkl. MwSt

62,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
9 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
69 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
Rechts
Material
M42
Kühlkanäl
nein
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10
Beschichtung
FIRE
Kopfdurchmesser
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 9mm

  • ERIKS:23110240
  • Manufacturer:4317784362399

20,43 €/ Stückexkl. MwSt

23,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026