50,87 €/ Stückexkl. MwSt
59,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 69 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | Rechts |
Material | M42 |
Kühlkanäl | nein |
DIN-Norm | 844K |
Toleranz | K10 |
Beschichtung | FIRE |
Kopfdurchmesser | 8 mm |
19,62 €/ Stückexkl. MwSt
22,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026